コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
TUNS100 シリーズ
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012816
品番
TUNS100F24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
100
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TU
定格出力電流(A)
4.2
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
最大出力電力(W)
100.8
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力