コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DBS100A シリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012834
品番
DBS100A13R8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3.8
定格出力電力(W)
100
定格入力電圧(V)
DC110
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
7.3
最大出力電力(W)
100.7
出力形式
単一出力