コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DBS700B シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87013017
品番
DBS700B28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
定格出力電圧(V)
DC28
定格出力電力(W)
700
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
25
入力電圧(V)
DC200〜400
最大出力電力(W)
700
出力形式
単一出力