コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CES48033-30 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87013997
品番
CES48033-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電流(A)
30
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC36〜76
定格出力電力(W)
99
出力形式
単一出力