コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CQHS300 シリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC50
定格出力電力(W)
300
注文コード
87014164
品番
CQHS3004850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC50
最大出力電力(W)
300
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CQH
入力電圧(V)
DC36〜76
定格出力電力(W)
300
出力形式
単一出力