定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)10
質量(g)最大170
シリーズEAP
使用温度(℃)-40〜+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85
直流抵抗(max)40mΩ
保存温湿度範囲-40〜+85℃、20〜95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6(10〜55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)