定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)
定格電流(A)1
質量(g)最大130
シリーズSNA
使用温度(℃)-40〜+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)
直流抵抗(max)190mΩ
保存温湿度範囲-40〜+75℃、20〜95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10〜55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)