クイックタッチキャッチライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87015607 品番 Q-039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
15ゲージ薄手タイプ

サイズL 全長(cm)20.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質ナイロン ブラック 質量(g)32 ゲージ数15 機能伸縮性・通気性、タッチパネル対応、スマホ対応 入数(双)1 用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等 トラスコ品番474-6007 厚さ(mm)1.9 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂 色(すべり止め)レッド
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする