照射モード水平、垂直(たち)
付属品収納ケース、単3形アルカリ乾電池×2
種別屋内/屋外兼用
質量(kg)0.65(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×2本
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×150
光源赤色半導体レーザー
波長(nm)635
自動補正範囲±3°
制動方式磁気
電池寿命(連続時間)(全点灯時)約15
アラーム内容(傾斜アラーム)約±3°以上でレーザー光点滅
水平ライン精度(mm)±1/7m
レーザー安全基準クラス1M(JIS C6802)
動作温度(℃)-5〜+40
作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)
光出力(mW)1以下
微調整範囲360°
垂直ライン精度(mm)±1/7m