SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
50
50
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
80
80
80
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
幅B(mm)
16
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
質量(g)
260
260
260
19
22
30
39
69
80
120
160
190
250
390
420
440
600
640
850
890
1150
1200
1250
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87017901
品番
6010
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
50
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
260
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
16000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
22900
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方