SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
110
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径D(Φmm)
170
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
150
幅B(mm)
28
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
質量(g)
1950
19
22
30
39
69
80
120
160
190
250
260
390
420
440
600
640
850
890
1150
1250
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87018267
品番
6022-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
幅B(mm)
28
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
110
シールド形状
両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
1950
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
基本静定格荷重Co(N)
73500
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
85200
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方