SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
12
12
12
10
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
32
32
32
30
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
幅B(mm)
10
10
10
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
質量(g)
37
37
37
32
45
65
110
130
200
290
370
410
460
610
780
990
1050
1200
1400
1800
2150
2600
3150
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87018337
品番
6201
参考基準価格(税別)
¥582
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
幅B(mm)
10
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
12
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
37
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
3100
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
7280
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方