SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
45
45
45
10
12
15
17
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
85
85
85
30
32
35
40
47
52
62
72
80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
幅B(mm)
19
19
19
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
質量(g)
410
410
410
32
37
45
65
110
130
200
290
370
460
610
780
990
1100
1200
1400
1800
2150
2600
3150
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87018583
品番
6209-2Z
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅B(mm)
19
外径D(Φmm)
85
内径d(Φmm)
45
シールド形状
両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
410
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
21600
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
35100
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方