SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
65
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径D(Φmm)
140
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
215
幅B(mm)
33
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
47
質量(g)
2100
53
60
82
120
140
230
350
460
630
830
1050
1350
1700
2100
2500
3000
3600
4250
4900
7000
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87019396
品番
6313-2Z
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
幅B(mm)
33
外径D(Φmm)
140
内径d(Φmm)
65
シールド形状
両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
2100
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
60000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
97500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方