6316-2Z 単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ) 87019484

単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)80
外径D(Φmm)170
幅B(mm)39
質量(g)3600
内容量1個注文コード87019484品番6316-2Z
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅B(mm)39外径D(Φmm)170内径d(Φmm)80シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼質量(g)3600限界回転数(min-1[r.p.m])4300RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)86500JIS等級0基本動定格荷重C(N)130000荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする