6317 単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ) 87019502

単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)85
85
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
外径D(Φmm)180
180
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
190
200
215
幅B(mm)41
41
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
43
45
47
質量(g)4250
4250
53
60
82
120
140
230
350
460
630
830
1050
1350
1700
2100
2500
3000
3600
4900
5650
7000
内容量1個注文コード87019502品番6317
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
幅B(mm)41外径D(Φmm)180内径d(Φmm)85シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼質量(g)4250限界回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)96500JIS等級0基本動定格荷重C(N)140000荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする