SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
105
105
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
225
225
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)
49
49
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
質量(g)
8250
8250
53
60
82
120
140
230
350
460
630
830
1050
1350
1700
2100
2500
3000
3600
4250
4900
5650
7000
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87019581
品番
6321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
幅B(mm)
49
外径D(Φmm)
225
内径d(Φmm)
105
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
8250
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
基本静定格荷重Co(N)
153000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
182000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方