SKF(日本エスケイエフ)
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
20
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
95
100
外径D(Φmm)
47
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
150
170
180
幅B(mm)
14
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
32
34
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87019651
品番
7204 BEP
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
質量(g)
110
材質(本体)
炭素クロム鋼
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
7650
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
13300
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方