SKF(日本エスケイエフ)
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
12
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
180
37
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)
41
12
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87020035
品番
7317 BEP
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
41
質量(g)
4260
材質(本体)
炭素クロム鋼
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
112000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
146000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方