SKF(日本エスケイエフ)
複列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
30
35
40
45
50
75
外径D(Φmm)
80
62
72
80
85
90
130
幅B(mm)
23
20
23
31
質量(g)
500
260
400
500
540
580
1600
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87020175
品番
4208 ATN9
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
23
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
500
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
32500
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
37100
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方