SKF(日本エスケイエフ)
複列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
20
12
17
20
25
30
35
40
60
外径D(Φmm)
52
37
47
52
62
72
80
90
130
幅B(mm)
21
17
19
21
24
27
31
33
46
質量(g)
210
92
160
210
340
500
690
950
2650
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87020315
品番
4304 ATN9
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
21
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
210
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
16000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
23400
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方