30206 J2/Q 単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 87022765

単列円すいころ軸受

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)30
30
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
130
140
105
外径D(Φmm)62
62
40
47
52
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
230
250
190
215
95
115
145
225
幅T(mm)17.25
17.25
21.25
13.25
15.25
16.25
18.25
19.75
20.75
21.75
22.75
23.75
24.75
26.25
27.25
28.25
30.5
32.5
34.5
37
41
43.75
45.75
25.25
29.25
31.5
33.5
36
40
42.5
44.5
46.5
49.5
56.5
15
20
23
25
29
32
38
19.25
24.25
29.75
32.75
33.25
35.25
38.5
45.5
49
56
20.25
22.25
28.75
38.25
42.25
48.5
51
54
61.5
63.5
71.5
77.5
81.5
内容量1個注文コード87022765品番30206 J2/Q
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62質量(g)230限界回転数(min-1[r.p.m])11000幅T(mm)17.25材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Co(N)44000JIS等級0基本動定格荷重C(N)40200シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87022765
2023-01-04
用途: オールドカーの整備

絶対的な信頼性を誇るSKFのベアリングが一個から適正な価格で手に入れることができる幸せ。ありがたいです。

対象商品 : 87022774
2017-09-21
用途: マリンドライブ

ボルボの純正品と、同じメーカーでした。ジャーマニー製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする