25mm×30m ニューメデール アグリス 87026581 25mm×30m ニューメデール アグリス 87026581 25mm×30m ニューメデール アグリス 87026581 25mm×30m ニューメデール アグリス 87026581 25mm×30m ニューメデール アグリス 87026581 25mm×30m ニューメデール アグリス 87026581

ニューメデール

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 注文コード87026581 品番25mm×30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はテープ幅・テープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)30 ミシン目(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
接ぎ木する時の作業
その他業種

使い心地が良かったです。非常に伸びてまきやすかったです。

2025-07-15
用途:
接ぎ木
農・林・水産業

画期的な接ぎ木テープだが、価格が高いのが残念なところ。
もう少し、安ければよいのだが。

2025-03-29
用途:
高接ぎ作業に
マルヨ農園 様 (農・林・水産業)

地元農協ではミシン目が無いものしか売っていないので、ミシン目ありを買いました。ミシン目ありのほうが作業性が良く、高接ぎも早くできます。
しかし、少し割高なため、星4にしました。

対象商品:
87026606
2024-06-28
用途:
grafting
農・林・水産業

とても使いやすいです。寒い時にはテープが伸びにくくなるのが少し気になりますが、問題ではありません。。

対象商品:
87026606
2023-04-02
用途:
バラの接木
医療・福祉・介護関連業

使いやすい
よく伸びよくくっつく
楽しい趣味のひと時を過ごしている
あとは成功率0%からの脱却

対象商品:
19019507
2022-12-13
用途:
春に百目柿の接ぎ木用テープ
運輸・通信業

我が家の百目柿が老木になったので、来年の春に他の柿へ接ぎ木をするために購入しました。
まだ、扱っていませんが接ぎ木の成功率100%になると予想される所、そしてリーズナブルな所が良いです。

対象商品:
19019507
2023-01-04
用途:
農作業

まだ使用していませんが 春になったらブドウの接ぎ木に使用します

対象商品:
19019507
2022-10-31
用途:
接ぎ木
農・林・水産業

かなりいけます。芽が出る直前の作業の場合かなりの成功率と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする