防振フット(重量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87026956 品番 BFH075D26025
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。
設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。
防振材から設置床面への色移りがありません。
フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。

用途
工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
材質(プレート)FC200 表面処理塗装 深緑 寸法A(mm)87 寸法H(mm)40.0 寸法D(mm)25 許容荷重(N[kgf])4460〜10600[460〜1080] 固有振動数(Hz)13 対象振動周波数(Hz)26 たわみ(mm)3 質量(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする