ビルトイン防振マウント(中量型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N[kgf])377〜838[38.5〜85.5] タイプボルト/ナット 注文コード87027403 品番BBM50D060NB
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は許容荷重・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。
100N〜3100Nの幅広い荷重に対応しています。
サイズ毎に2〜5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。
おねじ、めねじの組み合わせが選べます。

用途
精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
寸法A(mm)53 寸法DP(mm)8 寸法H(mm)33.0 寸法L(mm)30.5 濃青 質量(g)270 タイプボルト/ナット 表面処理三価クロメートメッキ 材質(プレート)SPHC 固有振動数(Hz)10 材質(ボルト)SWRCHIOR 寸法dM8 許容荷重(N[kgf])377〜838[38.5〜85.5] たわみ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)20〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする