※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOP0520N 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ 87029363 BOP0520N 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ 87029363

防振プレート(ノンフラットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87029363 品番 BOP0520N
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。

材質IR 質量(g)32 硬度ショアA20 寸法A(mm)50×50 許容荷重(kN)0.05〜0.25 使用周波数(Hz)20〜 耐熱温度(℃)-20〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 たわみ(kN/mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする