※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOP1020N 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ 87029372 BOP1020N 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ 87029372

防振プレート(ノンフラットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87029372 品番 BOP1020N
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。

材質IR 質量(g)130 硬度ショアA20 寸法A(mm)100×100 許容荷重(kN)0.20〜0.98 使用周波数(Hz)20〜 耐熱温度(℃)-20〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 たわみ(kN/mm)0.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする