※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
防振プレート(ノンフラットタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87029406
品番
BOP1040N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
材質
NBR
質量(g)
140
硬度
ショアA40
寸法A(mm)
100×100
許容荷重(kN)
0.98〜2.94
使用周波数(Hz)
27〜
耐熱温度(℃)
-20〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
たわみ(kN/mm)
0.97