B4-0100-050 防振プレート ナベヤ 87029476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B4-0100-050 防振プレート ナベヤ 87029476
B4-0100-050 防振プレート ナベヤ 87029476

防振プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(kN)1.5~5.0面積(cm2)50注文コード87029476品番B4-0100-050
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。
工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。

材質NBR質量(g)85寸法A(mm)100許容荷重(kN)1.5~5.0寸法B(mm)50耐熱温度(℃)-120~+120厚さC(mm)15摩擦係数0.8RoHS指令(10物質対応)対応面積(cm2)50許容荷重(N/cm2)30~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする