防振プレート

商品レビューを投稿する
27日以内出荷 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kN)21.2〜70.6 許容荷重(N/cm2)30〜100 面積(cm2)710 注文コード87029661 品番B4-R300
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥46,090
販売価格(税別)
41,900
この商品は許容荷重・面積など191種類から選べます 他の種類を見る

振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。
工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。

材質NBR 質量(g)1190 寸法A(mm)300 許容荷重(kN)21.2〜70.6 寸法B(mm)- 耐熱温度(℃)-120〜+120 厚さC(mm)15 摩擦係数0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 面積(cm2)710 許容荷重(N/cm2)30〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする