※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87031856
品番
PK6-A
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
85
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
14
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1
質量(kg)
27
許容荷重(kN)
82.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません