※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87031901
品番
PK2-B
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
53
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
35.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
10
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BO
質量(kg)
2.5
許容荷重(kN)
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応