※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK5-B 防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ 87031953 PK5-B 防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ 87031953

防振ウエッジマウント(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87031953 品番 PK5-B
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。

寸法A(mm)200 寸法B(mm)250 寸法C(mm)80 寸法D(mm)18 寸法E(mm)51 寸法F(mm)27 寸法G(mm)14 材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BO 質量(kg)17.2 許容荷重(kN)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする