※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK7-D 防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ 87032197 PK7-D 防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ 87032197

防振ウエッジマウント(Dタイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87032197 品番 PK7-D
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。

寸法A(mm)300 寸法B(mm)400 寸法C(mm)94 寸法D(mm)20 寸法E(mm)61 寸法F(mm)32 寸法G(mm)17 材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5 質量(kg)54 許容荷重(kN)160.0 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする