※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
防振ウエッジマウント(Fタイプ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87032364
品番
PK3-72-F
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
大きな耐荷重性能を有しています。
精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
84
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
51
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
12
材質
(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6
質量(kg)
8.6
許容荷重(kN)
65.0
RoHS指令(10物質対応)
対応