※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK9-F 防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ 87032434 PK9-F 防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ 87032434

防振ウエッジマウント(Fタイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87032434 品番 PK9-F
参考基準価格(税別)¥870,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

大きな耐荷重性能を有しています。
精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)600 寸法C(mm)156 寸法D(mm)22 寸法E(mm)90 寸法F(mm)50 寸法G(mm)22 材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6 質量(kg)180 許容荷重(kN)1100.0 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする