規格1.8×1.8m
仕上り寸法(m)約1.71×1.70
質量(kg)約0.41
タイプ継ぎ目なし
用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
トラスコ品番377-8690
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2500
ハトメ数8
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦20×横16
質量(g/m2)125
引裂強度(N)縦130×横85
引張強度(N/50mm)縦480×横360
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)90
呼び寸法(畳)約2
材質(ロープ)ポリプロピレン