用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
規格2.7×3.6m仕上り寸法(m)約2.60×3.53質量(kg)約1.22タイプ継ぎ目なしトラスコ品番377-8754形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#2500ハトメ数14材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横16質量(g/m2)125引裂強度(N)縦130×横85引張強度(N/50mm)縦480×横360呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約6材質(ロープ)ポリプロピレン