※使用例

OS5472 OSシート #2500 萩原工業 87033852 OS5472 OSシート #2500 萩原工業 87033852

OSシート #2500

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87033852 品番 OS5472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

規格5.4×7.2m 仕上り寸法(m)約5.29×7.10 質量(kg)約4.86 タイプ継ぎ目あり 用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。 トラスコ品番377-8819 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2500 ハトメ数28 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦20×横16 質量(g/m2)125 引裂強度(N)縦130×横85 引張強度(N/50mm)縦480×横360 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約24 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする