曜日別特売
OS1010 OSシート #2500 萩原工業 87033904

※使用例

OS1010 OSシート #2500 萩原工業 87033904
OS1010 OSシート #2500 萩原工業 87033904

OSシート #2500

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)10×10
内容量1枚注文コード87033904品番OS1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
規格10×10m仕上り寸法(m)約9.79×9.90質量(kg)約12.5タイプ継ぎ目ありトラスコ品番377-8673形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500ハトメ数44材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横16質量(g/m2)125引裂強度(N)縦130×横85引張強度(N/50mm)縦480×横360呼び寸法(縦×横)(m)10×10シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約60材質(ロープ)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする