萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
NZクロス #2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
87034001
品番
NWC18100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・色・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンウェイタイプの軽量タイプ。
ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。
厚さ
#2000
色
ホワイト
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.14
規格
1.8m×100m
用途
土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
長さ(m)
100
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦20×横14
質量(g/m
2
)
95
引裂強度(N)
縦150×横75
引張強度(N/50mm)
縦460×横260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません