萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の UVシート
ターピー UVクロス #4000
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87034026
品番
UV4000SI36100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
紫外線対策を施した耐候性の強いロール状のUVクロス。
長期使用を可能にした紫外線対策を施した、強くて耐候性の高い原反(クロス)です。
用途
長期間の資材、物品等のカバーや養生。
鶏舎、豚舎用カーテン、防水対策やホコリ、チリなどの防止対策など。
厚さ
#4000
色
シルバー
形状
ロールタイプ
特性
耐UV、耐候
シート厚さ(mm)
0.36
トラスコ品番
789-7928
長さ(m)
100
規格
3.6m×100m
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦16×横16
質量(g/m
2
)
212
引裂強度(N)
縦150×横150
引張強度(N/50mm)
縦1150×横1100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません