萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防炎シート
ターピー 難燃クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87034053
品番
NNC18100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
色
グレー
形状
ロールタイプ
特性
難燃
仕上り寸法(m)
1.8×100
シート厚さ(mm)
0.12
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。
トラスコ品番
354-7647
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.81m×100m
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦21×横14
質量(g/m
2
)
94
引裂強度(N)
縦135×横78
引張強度(N/50mm)
縦450×横275
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません