萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
エステル帆布クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87034175
品番
EHG1950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
エステル糸に塩ビコーティングしたポリエチレンよりも強くて重量感のあるクロスです。
色
グリーン
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
0.60
用途
トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期的野積みカバーなど。
トラスコ品番
497-6002
規格
1.95m×50m
材質(シート)
ポリエステル織布+塩ビコーティング
伸度(%)
縦16×横24
質量(g/m
2
)
565
引裂強度(N)
縦105×横100
引張強度(N/50mm)
縦2100×横1500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません