※使用例

JSB3654 Jシート 萩原工業 87034403 JSB3654 Jシート 萩原工業 87034403

Jシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87034403 品番JSB3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。

規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約1.5 タイプ継ぎ目なし 用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメ数20 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦19×横15 質量(g/m2)77 引裂強度(N)縦92×横80 引張強度(N/50mm)縦310×横290 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 シート厚さ(mm)0.11 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約12 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする