規格7.2×7.2m
仕上り寸法(m)約7.11×7.10
質量(kg)約5.55
タイプ継ぎ目あり
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ハトメ数32
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦19×横16
質量(g/m2)107
引裂強度(N)縦135×横90
引張強度(N/50mm)縦470×横350
呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2
シート厚さ(mm)0.16
材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)90
呼び寸法(畳)約32
材質(ロープ)ポリプロピレン