用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。規格3.6×5.4m仕上り寸法(m)約3.6×5.4ハトメピッチ(mm)約450質量(kg)約6.42タイプ継ぎ目あり仕様防炎性(消防法)合格形状折りたたみタイプ色ホワイトハトメ数40材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング伸度(%)縦16×横18質量(g/m2)330引裂強度(N)縦90×横100シート厚さ(mm)0.30材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦440×横450特性防炎材質(ロープ)ポリプロピレン