※使用例

BES1010 塩ビ防炎シート 萩原工業 87034875 BES1010 塩ビ防炎シート 萩原工業 87034875

塩ビ防炎シート

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 形状折りたたみタイプ 仕上り寸法(m)約10×10 ハトメピッチ(mm)約500 注文コード87034875 品番BES1010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,879
販売価格(税別)
59,890
この商品は形状・仕上り寸法・ハトメピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。

規格10×10m 仕上り寸法(m)約10×10 ハトメピッチ(mm)約500 質量(kg)約33 タイプ継ぎ目あり 用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 仕様防炎性(消防法)合格 形状折りたたみタイプ ホワイト ハトメ数80 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング 伸度(%)縦16×横18 質量(g/m2)330 引裂強度(N)縦90×横100 シート厚さ(mm)0.30 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦440×横450 特性防炎 材質(ロープ)ポリプロピレン
注意
※3.6m幅以上の規格製品は、壁面養生用途には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
建築養生用

防炎シートは、薄いものと厚いものとありますが、これは厚手で丈夫です。

対象商品:
87034841
2021-01-11
用途:
雨避けとして使用
建設業・工事業

2年経ちましたが、何の問題も無く機能しております。 雨、風、日・・・隣家よりの視線をも断ってくれます。

2人が参考にしています
対象商品:
87034857
2019-04-07
用途:
作業等の目隠し
製造業

ホームセンターの物より丈夫で、長く使えそうです。このメーカーで正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
87034857
2015-06-22
用途:
防水シートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

買い替えです。
耐候性は1年くらい。
コスパで考えると良い商品。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする