※使用例
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防炎シート
塩ビ防炎クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87034884
品番
BEK1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
色
ホワイト
特性
防炎
仕上り寸法(m)
1.87×50
シート厚さ(mm)
0.30
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
仕様
防炎性(消防法)合格
形状
ロールタイプ
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.87m×50m
材質(シート)
ポリエステル糸に塩ビコーティング
伸度(%)
縦16×横18
質量(g/m
2
)
330
引裂強度(N)
縦90×横100
引張強度(N/3cm)
縦440×横450
注意
※3.6m幅以上の規格製品は、壁面養生用途には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません