TPB1834 ターピー防音シート 萩原工業 87034911

※使用例

TPB1834 ターピー防音シート 萩原工業 87034911 TPB1834 ターピー防音シート 萩原工業 87034911 TPB1834 ターピー防音シート 萩原工業 87034911

ターピー防音シート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87034911 品番TPB1834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防音性能がターピー防音シリーズの中で一番高く、洗濯メンテナンスにも適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 仕上り寸法(m)約1.90×3.50 特性防音 用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 種別真鍮ハトメ 形状折りたたみタイプ 質量(kg)約7.96 タイプ継ぎ目なし 規格1.8×3.4m ハトメ数34 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング ハトメピッチ(mm)約300 伸度(%)縦17×横27 引裂強度(N)縦490×横490 材質(ハトメ)真鍮 引張強度(N/3cm)縦1660×横1617 材質(ロープ)ポリプロピレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87034911 TPB1834 85269084 - 塩ビ防音シート(仮設工業会認定) 萩原工業 塩ビ防音シート(仮設工業会認定) 萩原工業 1枚 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87034911
2020-04-02
用途:
地質調査作業時
株式会社キンキ地質センター 様

作業時の防音対策に使用しました。
比較的、軽量で作業性は良です。
また、防音効果も期待できます。

対象商品:
87034911
2019-08-23
用途:
我が家の裏側にイタリアンの店ができ煩いのでベニヤ板のかべを作り防音シートを垂らした。
その他業種

ベニヤ板のかべだけだと防音効果が無いので壁の両側に垂らし最高の出来に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
87034911
2016-11-16
用途:
近隣防音対策

生地もしっかりしていてとても満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
87034911
2015-03-05
用途:
リフォーム解体作業
株式会社横田工房 様

ファスナー付にして半分のサイズや三分の一サイズもありかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする